Beli pompa hisap di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BRADY Emergency Roadside Kit (Perlengkapan Darurat Mobil)
    Mulai

    Rp1.799.900

    BRADY Emergency Roadside Kit (Perlengkapan Darurat Mobil)
    Deskripsi:
    Triangle warning kits include warning triangles for motorist safety. Placed behind a disabled vehicle, the triangles can be seen by passing traffic in dark or poor visibility conditions.
    atribut:
    • UNSPSC: 55121710
    • Case Type: Hard Case
    • Color: Black; Orange; Red
    • Includes: (3) Weighted TrianglesPlastic Travel Case
    • Manufacturer Part Number: 57892
    • Number of Flares: 0
    • Number of Pieces: 3
    • Number of Triangles: 3
    • Overall Height: 16-13/16
    • Overall Width: 17-3/4
    • Triangle Color: Black; Orange; Red
    • Type: Roadside Emergency Kit with Warning Triangle
  2. HONEYWELL Detektor Gas Portabel (Pendeteksi Gas Genggam)
    Mulai

    Rp7.999.900

    HONEYWELL Detektor Gas Portabel (Pendeteksi Gas Genggam)
    Deskripsi:
    Pumped multi-gas detectors actively pump sampled air through a tube or wand to determine if an area is safe to enter. This type of detector is commonly used in confined space applications.
    atribut:
    • Alert Type: Light; Sound; Vibration
    • Communication Technology: Bluetooth
    • Display Type: Digital
    • Housing Color: Yellow
    • Included Battery Type: Rechargeable Lithium
    • Includes Pump: No
    • Includes_Combined: Probe No
    • Power Source: Battery
    • Sub-Brand [NEW]: BW
    • Temperature Code: T4
  3. Maspion Pump Water Non-Automatic (Pompa Air)
    Mulai

    Rp599.900

    Maspion Pump Water Non-Automatic (Pompa Air)
    Deskripsi:
    Maspion MWP-125-KMA - Pompa Air Non Auto 125 Watt dengan daya 125 watt mampu menghasilkan air yang banyak untuk kebutuhan Anda dan keluarga tercinta di rumah sehingga membuat Anda dan keluarga menjadi lebih mudah untuk mendapatkan air dalam jumlah yang banyak.Menghadirkan keistimewaan pompa air sumur dangkal atau shallow pumpDaya Hisap : 9 Meter
    atribut:
    • Max. Transmit Power (m): 35
    • Max. Capacity (l/m): 38
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 47.5x22.5x21
    • Motorcycle Turnover (rpm): 2850
    • Color: Black
    • Dimensions (cm): 47.5x22.5x21
    • Maximum Suction Power (m): 9
    • Power (W): 125
    • Voltage (V/Hz): 220/50
  4. DM Segitiga Reflektor Mobil Emergency
    Mulai

    Rp64.900

    DM Segitiga Reflektor Mobil Emergency
    Deskripsi:
    Segitiga Pengaman Model Reflector (Mata Kucing) Yang Dibutuhkan Di Kendaraan. Segitiga pengaman untuk kendaraan yang dilengkapi reflektor yang bisa terlihat dari jarak 100 meter.Keberadaan segitiga pengaman ini sangat dibutuhkan saat kendaraan Anda rusak atau mogok di tengah jalan (terutama di malam hari atau kondisi hujan lebat) untuk menghindari bahaya tabrakan dari belakang.Saat tidak dipergunakan, segitiga ini dengan mudah dilipat dan disimpan tanpa memakan ruang banyak.
    atribut:
    • Color: Red
    • Material: Plastic
    • Size (cm): 42x42x42
  5. Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp6.599.900

    Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirSebagai salah satu pompa yang paling mengesankan diantara Pompa Honda, Volume Air yang dihasilkan oleh WB20XN telah dirancang sesuai dengan keinginan pelanggan, apa pun aplikasi yang anda ingin pakai. Mesin GX160 Honda 4-Stroke yang menggerakan WB20XN memastikannya mudah dihidupkan, mudah digunakan, hemat bahan bakar, emisi rendah dan daya tahan lebih lama. - Pompa Air 2 inch untuk Berbagai Kebutuhan. - Mudah dihidupkan. - Mesin Honda OHV. - Irit Bahan Bakar. - Garansi 1 Tahun & Bersertifikat SNI.
    atribut:
    • Type: Self Priming, Centrifugal pump
    • Max. Suction Head Lift (m): 7.5
    • Air Cleaner: Semi Dry Type
    • Bore and Stroke (mm): 68x45
    • Compression Ratio: 8.5
    • Displacement (cm³): 163
    • Engine Type: 4-stroke, Overhead Valve Single Cylinder, inclined by 250
    • Fuel Consumption (L/hour): 1.4
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.1
    • Fuel Used: Unleaded Gasoline (Oktan 86 or Higher)
    • Maximum Net Torque (N m): 10.3
    • Net Power Output (kW): 3.6
    • Oil Capacity (L): 0.58
  6. Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00046.01
  7. BRADY Foot Valves (Aksesoris Pompa Rendam)
    Mulai

    Rp1.199.900

    BRADY Foot Valves (Aksesoris Pompa Rendam)
    Deskripsi:
    Foot valves install at the end of pump lines to prevent water loss.
    atribut:
    • UNSPSC: 40141622
    • Application - Valves: Pumps
    • Body Material - Valves: Acetal Copolymer
    • Design: Spring
    • Flow Design: Single
    • Item - Foot Valves: Foot Valve
    • Max. Steam Pressure - Valves: Not Rated
    • Maximum Temperature - Valves (°F): 180
    • Mounting Orientation - Valves: Vertical
    • Seal Material - Valves: Buna-N
    • Spring Material: Stainless Steel
    • Valve Body Design: Inline
  8. GOSAVE Penutup Telinga Pro
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp70.900

  9. Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp619.900

    Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
  10. CORTINA Emergency Roadside Kit
    Mulai

    Rp799.900

    CORTINA Emergency Roadside Kit
    Deskripsi:
    These roadside kits contain items for improving visibility and optimizing safety during an emergency stop on the road. In addition to warning triangles for placement behind a disabled vehicle, the kits offer light sticks and a fire extinguisher.
    atribut:
    • Color: Black; Orange; Red
    • Number of Flares: 0
    • Standards: FMVSS 125
    • Triangle Color: Orange
  11. Deflecto Emergency Warning Triangle
    Mulai

    Rp1.099.900

    Deflecto Emergency Warning Triangle
    atribut:
    • Item: Emergency Warning Triangles,Red Box
    • UNSPSC: 31160000
  12. ROCKFORD SILK SCREEN PROCESS Vehicle Reflector (Reflektor Jalan / Rambu Lalulintas)
    Mulai

    Rp689.900

    ROCKFORD SILK SCREEN PROCESS Vehicle Reflector (Reflektor Jalan / Rambu Lalulintas)
    Deskripsi:
    Made of polyethylene plastic, these placards alert drivers to slow vehicles or emergency situations. They stand up to all weather conditions and are reflective, so they can be seen well at night. They fold down and back up for easy storage.
    atribut:
    • Indoor or Outdoor Use: Outdoor
    • Reflector Color: Orange; Red
    • Shape: Triangle
  13. HONEYWELL Gas Detector Alert Microclip
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp11.999.900

  14. BRADY Safety Cone Accessories (Aksesori Pagar Keamanan)
    Mulai

    Rp409.900

    BRADY Safety Cone Accessories (Aksesori Pagar Keamanan)
    atribut:
    • UNSPSC: 55121908
    • Accessory Type: Post Sign Adapter
    • Color: Black
    • Length (inch): 6
    • Material: Polyethylene
    • Width (inch): 2
  15. BRADY Miniature Circuit Breaker Lockout (Pengunci Pemutus Arus)
    Mulai

    Rp1.899.900

    BRADY Miniature Circuit Breaker Lockout (Pengunci Pemutus Arus)
    Deskripsi:
    These pin-out lockouts fit into small holes found on the inside of mini circuit breakers commonly made in Europe and Asia. A hole in the breaker accepts a padlock to prevent the lockout from being removed and the breaker from being thrown.
  16. GROTE Vehicle Reflector (Reflektor Kendaraan)
    Mulai

    Rp119.900

    GROTE Vehicle Reflector (Reflektor Kendaraan)
    Deskripsi:
    Stick-on (self-adhesive) reflectors allow for additional safety coverage for vehicles in dark or bad weather situations. Made of acrylic with a soft removing backing, these reflectors come in many sizes and shapes to fit any type of vehicle.
    atribut:
    • UNSPSC: 25172906
    • Mounting Hardware Included: Yes
    • Mounting Style: Screws, Bolts, or Rivets
    • Permanence: Removable
  17. BRADY Pennant (Pita Tanda Peringatan)
    Mulai

    Rp4.499.900

    BRADY Pennant (Pita Tanda Peringatan)
    atribut:
    • UNSPSC: 55121714
    • Color: Fluorescent Orange
    • Height (inch): 18
    • Material: Vinyl Coated Nylon
    • Number of Pennants/String: 25
    • Overall Length (ft): 113-1/2
    • Width (inch): 18
  18. BRADY Ez Panel Loc Base Kit (Pengunci Pemutus Arus)
    Mulai

    Rp1.599.900

    BRADY Ez Panel Loc Base Kit (Pengunci Pemutus Arus)
    Deskripsi:
    Snap-on circuit breaker lockouts have pins that fit into holes on the side of the switch tongue of compatible single-pole circuit breakers to hold the switch in the off position. The pins ensure the lockout won't shift when the padlock is attached.
Daftar Harga pompa hisap Terbaru October 2026
BRADY Key Hook (Gantungan Kunci)Rp239.900
BRADY Emergency Roadside Kit (Perlengkapan Darurat Mobil)Rp1.799.900
HONEYWELL Detektor Gas Portabel (Pendeteksi Gas Genggam)Rp7.999.900
Maspion Pump Water Non-Automatic (Pompa Air)Rp599.900
DM Segitiga Reflektor Mobil EmergencyRp64.900
Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)Rp6.599.900
Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)Rp1.299.900
BRADY Foot Valves (Aksesoris Pompa Rendam)Rp1.199.900
GOSAVE Penutup Telinga ProRp70.900
Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)Rp619.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)